text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTZ PZ 2X25


BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard design. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Numer artykułu 0D895250
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) 855/1 BTZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Opis

BiTorsion bits for Pozidriv* screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Extra-hard design. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of the company European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 0D895250
EAN 4013288034496
UBB 500643401804
UNSPSC 27112814
Artykuł producenta nr 05056722001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.