text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts TZ SB, PH 3 x 25 mm, 2 pièces


Embouts haut de gamme pour vis Phillips. La forme Torsion permet d'amortir les pics de couple. Cela évite une usure prématurée et accroît la longévité des embouts. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Article number 2Y479738
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Emballage Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits total 2
Avec support magnétique Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Avec poignée Oui
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 851/1 TZ SB

Description

Embouts haut de gamme pour vis Phillips. La forme Torsion permet d'amortir les pics de couple. Cela évite une usure prématurée et accroît la longévité des embouts. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Article numbers

Article number 2Y479738
EAN 4013288029263
UBB 500643378630
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05073325001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.