text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Embouts Z, 0.5 x 3 x 70 mm


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81431.005.003
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Baleno po 1

Specifikace

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera

Popis

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81431.005.003
EAN 4013288011497
UBB 203125073361
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059466001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.