text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® BO Schroevendraaier met Boring, TX 25 x 100 mm


367 Wkrętak TORX® BO do wkrętów TORX® zabezpieczonych przed manipulacją, TX 25 x 100 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Wkręty TORX® BO mają wystający trzpień w profilu napędowym. Zapobiega to nieautoryzowanemu poluzowaniu, ponieważ ",zwykłe", narzędzia sześciokątne nie mogą poruszać tymi śrubami. Tylko specjalne narzędzia TORX® BO mają otwór, który można wsunąć na trzpień. Końcówka Wera Black Point i złożony proces hartowania zapewniają długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy. Oznaczenia na rękojeści ułatwiają odnalezienie i sortowanie narzędzia.

Položka č. 81906.000.025
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 205
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Ambalat la 1

Technické údaje

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 205
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Met boring Ja
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 44
HS- en goederencode 8205400000
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Popis

367 Wkrętak TORX® BO do wkrętów TORX® zabezpieczonych przed manipulacją, TX 25 x 100 mmWysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybką i niemęczącą pracę. Wkręty TORX® BO mają wystający trzpień w profilu napędowym. Zapobiega to nieautoryzowanemu poluzowaniu, ponieważ ",zwykłe", narzędzia sześciokątne nie mogą poruszać tymi śrubami. Tylko specjalne narzędzia TORX® BO mają otwór, który można wsunąć na trzpień. Końcówka Wera Black Point i złożony proces hartowania zapewniają długą żywotność końcówki, zwiększoną ochronę przed korozją i dokładne dopasowanie. Sześciokątne zabezpieczenie przed staczaniem się zapobiega uciążliwemu staczaniu się w miejscu pracy. Oznaczenia na rękojeści ułatwiają odnalezienie i sortowanie narzędzia.

Čísla materiálu

Položka č. 81906.000.025
EAN 4013288025890
UBB 241124993718
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05138263001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.