text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schraubendreher 165 i PZ/S VDE 2 x 100


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Combination profile slotted and Pozidriv*, especially for use with terminal strips, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Artikelnummer 2R810286
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem PlusMinus
Isoliert Ja
Größe 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 100
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem PlusMinus
Isoliert Ja
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 205
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Ja
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Andere
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
VDE-geprüft Ja
Oxxa Eco line Wera

Beschreibung

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Combination profile slotted and Pozidriv*, especially for use with terminal strips, fuse boxes, switches, relays. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Artikelnummern

Artikelnummer 2R810286
EAN 4013288102645
UBB 500643277659
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05006191001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.