text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Italy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
German
English
Italian
English
Country
Belgien
Germany
Frankreich
Großbritannien
Italy
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Niederländisch
Französisch
Englisch
English
French
German
Spanish
Italian
Französisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portuguese
English
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
English
Chinesisch (vereinfacht)
German
English
Italian
English
Login
Register
Branchen
Branchen
LKW-, Anhänger- & Busbau
Nahrungsmittel- & Getränkemaschinenbau
Landwirtschaft
Halbleiter & Medizin
Bauen
Petrochemieindustrie
Wind
Andere Branchen
Lösungen
Fabory Logic
RFID
Waagenschrank
Kitten
Pick & Put to Light
Fabory-App
QA/QC & Technik
Labor
3D-Portal
Ausbildung
Digitale Lösungen
Sortiment
Sortiment
Befestigungselemente
C-Teile
Werkzeuge & MRO-Produkte
Führender Norm
DIN-Normen
ISO-Normen
Lubrinox
Partnermarken
Masters in Fasteners
Großes Sortiment
Branchenspezifisch
Kitten für Befestigungselemente
Innovationen
Zu unserem Webshop
Bestellen Sie direkt über unseren Webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Flap discs
All categories
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Befestigungselemente
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Grinding & sanding
Flap discs
7K955853
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Tyrolit Flap Disc Ceramic 40 Grit Premium 27A Form Cranked 178 x 22.23mm
Add to catalogue
Previous
Next
Article number
7K955853
Diameter
178
Type
Disc
Suitable for metal
Yes
Suitable for nonferrous metals
Yes
Particle type
Ceramics
Granulation according to CAMI
40
Brand
Tyrolit
View all specifications
Specifications & standards
Downloads
Related products
Specifications
Diameter
178
Type
Disc
Suitable for metal
Yes
Suitable for nonferrous metals
Yes
Particle type
Ceramics
Granulation according to CAMI
40
Brand
Tyrolit
Commodity code
68051000
Type
Flap Disc
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
7K955853
EAN
9003177070150
UBB
500572128006
UNSPSC
27110000
Manufacturer article nr
707015
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering