text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 46 mm cutting depth 38 mm HSS-Co8 accessories not inclu


HSS-Co8. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, les aciers VA et à outils, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Cikkszám 6F891982
Diameter 46
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diameter 46
Snijdiepte (mm) 38
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merken Tecwerk

Leírás

HSS-Co8. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, les aciers VA et à outils, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Cikkszámok

Cikkszám 6F891982
EAN 4015448954163
UBB 500751246561
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 2000800214
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.