text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M16 x 2 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummer 0R274957
Outer diameter (mm) 45
Height 18
Thread type Metric
Thread size (metric) 16
Pitch thread (mm) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Outer diameter (mm) 45
Height 18
Thread type Metric
Thread size (metric) 16
Pitch thread (mm) 2
Cutting material HSS

Beschreibung

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artikelnummern

Artikelnummer 0R274957
EAN 4015448597438
UBB 500751876383
UNSPSC 27112805
Hersteller Artikel Nr 2000867746
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.