text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Referência 7X504261
Outer diameter (mm) 45
Height 14
Thread type Metric
Thread size (metric) 12
Pitch thread (mm) 27395
Embalado por 1

Especificações

Outer diameter (mm) 45
Height 14
Thread type Metric
Thread size (metric) 12
Pitch thread (mm) 27395
Cutting material HSS

Descrição

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números do artigo

Referência 7X504261
EAN 4015448597391
UBB 500751875963
UNSPSC 27112805
Artigo do fabricante nr 2000867742
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.