text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B G 3/8 inch x 19 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Article number 8R799654
Diametro esterno (mm) 45
Altezza 14
Tipo di filettatura G
Numero di denti per pollice 19
Materiale di taglio HSS
Packed per 1

Specifications

Diametro esterno (mm) 45
Altezza 14
Tipo di filettatura G
Numero di denti per pollice 19
Materiale di taglio HSS
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
marca Tecwerk

Description

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Article numbers

Article number 8R799654
EAN 4015448597742
UBB 500751879197
UNSPSC 27112805
Manufacturer article nr  2000867782
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.