text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Deburring cutter nominal dm 10 mm 60 deg VHM TiAlN DIN 6535 HB no. of cutters 4


Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Cikkszám 4L254810
Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Anzahl der Zähne 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Ausführung Anfasfräser
Gesamtlänge (mm) 72
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 10

Leírás

Solid carbide. Finest grain. TiAIN-coated. Four-tipped core drill. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. For chamfering and deburring

Cikkszámok

Cikkszám 4L254810
EAN 4015448592983
UBB 500751825893
UNSPSC 23171605
Gyártó cikksz 2000866607
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.