text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Window Scraper 170 x 60mm Plastic


Holder made of yellow plastic with interchangeable blade. For removing paint and labels on glass. With protective cap and blade 11-916 (1992)

Referência S4185.590.170
Material of holder Plastic
Blade width (mm) 40
Suitable for extension No
With extension No
Length extension (mm) 170
Embalado por 1

Especificações

Material of holder Plastic
Blade width (mm) 40
Suitable for extension No
With extension No
Length extension (mm) 170
With spare blades Yes
Brand Stanley
Weight per piece (g) 30
Commodity code 82055910
Type Window Scraper

Descrição

Holder made of yellow plastic with interchangeable blade. For removing paint and labels on glass. With protective cap and blade 11-916 (1992)

Números do artigo

Referência S4185.590.170
EAN 5000366105932
UBB 420184030161
UNSPSC 47131824
Artigo do fabricante nr 0-28-590
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.