text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 54TXB Torx Bit Socket T40 1/2" Drive Chrome Alloy Steel Chrome Plated 55mm


for inside TORX® screws, tamper proofwith hollow point (TORX® Tamper Resistant)Chrome Alloy Steel, chrome plated

Numero articolo
Total length (mm) 55
Size (TX) 40
Connection size 1/2 inch
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 71
Confezionato per 1

Specifiche

Total length (mm) 55
Size (TX) 40
Connection size 1/2 inch
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 71
Commodity code
Type Torx Bit Socket

Descrizione

for inside TORX® screws, tamper proofwith hollow point (TORX® Tamper Resistant)Chrome Alloy Steel, chrome plated

Numeri di articolo

Numero articolo G0395.000.040
EAN 4018754102020
UBB 203122721624
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03110040

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.