text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dubbele steeksleutel MOTOR 10 8 x 10 mm lengte 140 mm verchroomd


Uitstekende buigstijfheid en goede grip door dubbel T-profiel in het middengebiedMateriaal is alleen geconcentreerd op belaste punten om het risico van breuk te voorkomenExtreem veerkrachtig en toch zeer slank en lichtKleine toleranties in de spanbekken voorkomen vastlopen en wegglijdenHoogwaardig mat, huidvriendelijk oppervlak zonder scherpe hoeken en randenChroom gelegeerd staal, verchroomdVolgens DIN 3110 en ISO 10102

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 140
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 140
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 33
HS- en goederencode 8204110000
Type Open End Wrench

Beschreibung

Uitstekende buigstijfheid en goede grip door dubbel T-profiel in het middengebiedMateriaal is alleen geconcentreerd op belaste punten om het risico van breuk te voorkomenExtreem veerkrachtig en toch zeer slank en lichtKleine toleranties in de spanbekken voorkomen vastlopen en wegglijdenHoogwaardig mat, huidvriendelijk oppervlak zonder scherpe hoeken en randenChroom gelegeerd staal, verchroomdVolgens DIN 3110 en ISO 10102

Artikelnummern

Artikelnummer G0220.008.010
EAN 4018754017744
UBB 203120179718
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 40030810

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.