text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
België
Nemecko
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Taliansko
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Iné
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Krajina
België
Nemecko
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Taliansko
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Iné
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Screwdrivers
Všetky kategórie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Hand tools
Screwdrivers, bits & keys
Screwdrivers
Screwdrivers
8O225959
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Sonic VDE/Electrical Screwdriver PH1 80mm Blade Length 2-Component Handle 184mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8O225959
Screwing system
Phillips
Insulated
Yes
Size
1
Antimagnetic
No
Grip design
2-components
VDE tested
Yes
Brand
Sonic
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Screwing system
Phillips
Insulated
Yes
Size
1
Antimagnetic
No
Grip design
2-components
VDE tested
Yes
Brand
Sonic
Commodity code
8205400000
Type
VDE/Electrical Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8O225959
EAN
4712364658587
UBB
500677731308
UNSPSC
25191700
Číslo materiálu výrobcu
1611
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní