text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X60


Artikelnummer
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre M8
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 21
Code Douanier 7318155290

Afmetingen

d-D M8
Longueur de fil (min.) 34
dk (max.) 14.5
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 60
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normeringen

DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
NEN ≈2370

Artikelnummers

Artikelnummer 55110.080.060
EAN 8715492334244
UBB 950353295807
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.