text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Germany
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italy
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Other
Fabory Group
Európa
中国
Language
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
German
English
Italian
English
Country
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Germany
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Italy
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Other
Fabory Group
Európa
中国
Language
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
German
English
Italian
English
Login
Register
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Partnerské značky
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Socket sets
All categories
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Hand tools
Wrench tools
Socket sets
3H323875
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Facom Thin Wall Socket Spanner Set in Metal Rack Bihex 3/16 to 9/16" 1/4" Drive 10-Piece
Add to catalogue
Previous
Next
Article number
3H323875
Packaging
None
Connection size
1/4 inch
Number of socket spanners
10
Total number of tools
10
Connection size (mm)
6.35
Number of sockets for screwdriver
0
Number of Torx sockets
0
View all specifications
Specifications & standards
Downloads
Related products
Specifications
Packaging
None
Connection size
1/4 inch
Number of socket spanners
10
Total number of tools
10
Connection size (mm)
6.35
Number of sockets for screwdriver
0
Number of Torx sockets
0
Number of hexagonal sockets
0
With ratchet
No
Brand
Facom
Commodity code
82042000
Type
Thin Wall Socket Spanner Set
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
3H323875
EAN
3148516668141
UBB
500637353805
UNSPSC
27111703
Manufacturer article nr
RB.40AU
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering