text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Tool Set in Skin Pack 3mm 4mm 5mm 7mm 18mm 22mm 6-Piece

Specyfikacje

Packaging Plastic holder
Material Chrome-vanadium molybdenum (CVM)
Total number of tools 6
With centre punch Yes
Shank shape Octagonal
Number of drift punches 2
Number of chisels flat 2
Number of chisels pointed 1
Brand Pb swiss tools
Type Tool Set

Numery artykułów

Numer artykułu P0285.005.855
EAN 7610733235414
UBB 500617637565
UNSPSC 27111901
Artykuł producenta nr PB 855.B CN
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.