text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Slotted/Phillips ESD Screwdriver Set in Pouch 10-Piece

Referência P0376.808.215
Insulated Yes
Packaging Bag
Number of crosshead screwdrivers PH 2
Number of slotted screwdrivers 5
Total number of tools 10
Material handle Plastic
Grip design 2-components

Especificações

Insulated Yes
Packaging Bag
Number of crosshead screwdrivers PH 2
Number of slotted screwdrivers 5
Total number of tools 10
Material handle Plastic
Grip design 2-components
Blade material Other
Cap rotatable Yes
Brand Pb swiss tools
Type Slotted/Phillips ESD Screwdriver Set

Números do artigo

Referência P0376.808.215
EAN 7610733246922
UBB 500620089200
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr PB 8215.ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.