text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Włoski
Angielski
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Marki partnerskie
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Rękawice uniwersalne
Wszystkie kategorie
Elektronarzędzia
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Marki
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Produkty BHP
Ochrona rąk
Odporności mechaniczna
Rękawice uniwersalne
5B378270
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się by zachować swoje zapytania
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Kontynuuj zakupy
Do koszyka
Produk został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
OXXA GLOVE X-PRO-FLEX 51-290, 7
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5B378270
Rozmiar rękawic (USA)
Kolor
Wielobarwny
Konstrukcja
5-palcowy
Izolowany
Nie
Klasa jakości
Inny
Powłoka
Powlekana dłoń
Materiał
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 12
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Rozmiar rękawic (USA)
S
Kolor
Wielobarwny
Konstrukcja
5-palcowy
Izolowany
Nie
Klasa jakości
Inny
Powłoka
Powlekana dłoń
Materiał
Inny
Typ zamknięcia
Elastyczny mankiet
Rodzaj dostawy
Para
Wersja długa
Nie
Z warstwą antypoślizgową
Nie
Wykończenie powierzchni
Inny
Rozmiar rękawic
7
Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
Tak
Ochrona przed zagrożeniami chemicznymi
Nie
Ochrona przed mikroorganizmami
Nie
Ochrona przed gorącem i ryzykiem pożaru
Tak
Ochrona przed zimnem
Nie
Ochrona przed skażeniem radioaktywnym
Nie
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
Nie
Z podszewką
Nie
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne)
Nie
Typ mankietu
Mankiet o długości nadgarstka
Marka
OXXA Premium
Kod towaru
61161020
O (max.)
X-Pro-Flex
Safety
4131X/X1XXXX
Type
Safety Gloves
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5B378270
EAN
8718249011696
UBB
500513861392
UNSPSC
46181504
Artykuł producenta nr
15129007
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie