text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
France
Németország
Hungary
Olaszország
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Egyéb
Fabory csoport
Europe
中国
Nyelv
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
France
Németország
Hungary
Olaszország
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Egyéb
Fabory csoport
Europe
中国
Nyelv
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Grinding wheels
Minden kategóriában
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Grinding & sanding
Grinding wheels
2J615987
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
Tyrolit Cylindrical Grinding Disc 126 Grit Fine 1A1 Form B126C75B54AL 15 x 6 x 10mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2J615987
Diameter
15
Type
Other
Suitable for stainless steel
Yes
Suitable for steel
Yes
Suitable for metal
Yes
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Diameter
15
Type
Other
Suitable for stainless steel
Yes
Suitable for steel
Yes
Suitable for metal
Yes
Particle type
Other
Granulation according to CAMI
126
Brand
Tyrolit
Commodity code
68042100
Type
Cylindrical Grinding Disc
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Compared to conventional ceramic grinding tools, CBN tools are characterised by a long lifetime and much shorter grinding times. They also offer a high level of dimensional accuracy. This resin-bonded tool is primarily used for machining high-alloyed steels and HSS, but it can also be used for machining INOX.
Cikkszámok
Cikkszám
2J615987
EAN
9003170349376
UBB
500683046535
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
34937
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést