text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee TORCH Demolition Blade 150mm Blade Length 10-Teeth 25-Piece

Položka č. 9E962137
Total length (mm) 150
Number of teeth per inch 10
Suitable for stainless steel Yes
Tooth distance (mm) 2.5
Suitable for steel Yes
Hard metal version Yes
Brand Milwaukee

Technické údaje

Total length (mm) 150
Number of teeth per inch 10
Suitable for stainless steel Yes
Tooth distance (mm) 2.5
Suitable for steel Yes
Hard metal version Yes
Brand Milwaukee
Commodity code
Model TORCH
Type Demolition Blade

Čísla materiálu

Položka č. 9E962137
UBB 500572301173
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 48008712
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.