text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Belgium
Czech Republic
France
Allemagne
Hungary
Italie
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Belgium
Czech Republic
France
Allemagne
Hungary
Italie
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Jig saw & reciprocating saw blades
Toutes les catégories
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils électriques
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies sauteuses et de scies sabres
4A534453
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Metabo Jigsaw blade HSS 106/1,2mm 25 pieces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4A534453
Total length (mm)
106
Suitable for steel
Yes
Suitable for nonferrous metals
Yes
Tooth distance (mm)
1.2 - 1.2
Brand
Metabo
Type
T 318 A
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Total length (mm)
106
Suitable for steel
Yes
Suitable for nonferrous metals
Yes
Tooth distance (mm)
1.2 - 1.2
Brand
Metabo
Type
T 318 A
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4A534453
EAN
4007430136978
UBB
500662333672
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
623623000
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande