text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 U diamant 500X3,7X25,4


Numéro d'article 0P961512
Application Cutting
Thickness (mm) 3.7
Max. number of revolutions (1/min) 3900
Disc diameter (mm) 500
Suitable for concrete Yes
Suitable for concrete/concrete stone Yes
Diamond wheel Yes
Emballé par 1

Spécifications

Application Cutting
Thickness (mm) 3.7
Max. number of revolutions (1/min) 3900
Disc diameter (mm) 500
Suitable for concrete Yes
Suitable for concrete/concrete stone Yes
Diamond wheel Yes
Bore diameter 25.4
Particle type Other
Segment width (mm) 3.7
Segment height (mm) 10
Segmentation Toothed
Number of segments 30
Brand Klingspor
Commodity code 68042100
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 0P961512
EAN 4014855217557
UBB 500636778226
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325164
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.