text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Plain #3-48X1/4

Specyfikacje

Diameter NO.3
Length 1/4 Inch
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Alloy steel
Material technical ASTM F912
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Wymiary

C (max.) 0.054
J 0.05
t (min.) 0.07
Threads per inch 48

Normy

ASME B18.3
BS 2470

Numery artykułów

Numer artykułu U07840.009.0025
EAN 8717077371712
UBB 500624368733
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.