text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head shoulder screw h8 NF E27-191 Steel 12.9 (M6)8X25

Specificaties

Diameter M6
Length 25 mm
Brand Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Thread Metric thread

Afmetingen

b 10
d-D M6
dk (max.) 11
ds 8
ds (nom.) 8
k (max.) 5
L (mm) 25
P 1
s 4
Tolerance h8 (max.) 8
Tolerance h8 (min.) 7.978

Normeringen

BS ≈2470
DIN ≈9841
ISO ≈7379
ASME ≈B18.3.3M
NF E27-191

Artikelnummers

Artikelnummer 07121.060.025
EAN 8715492963413
UBB 500700513186
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.