text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M3X16

Technické údaje

Diameter M3
Length 16 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Rozmery

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 16
P 0.5
s 2.5

Normy

NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 07170.030.016
EAN 8717077060364
UBB 500645104851
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.