text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Steel Zinc flake Cr(VI+)free - ISO 10683 flZnnc |8| M36

Objednací číslo
Diameter
Brand Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc

Specifikace

Diameter M36
Brand Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc
Thread Metric thread

Rozměry

d-D M36
m 29
P 4
s 55

Normy

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Čísla materiálu

Objednací číslo 01336.360.001
EAN 8715494282208
UBB 500571893139
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.