text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw UNC ASME ≈B18.2.1 Steel Zinc plated Gr.5 7/16X1.1/2

Spécifications

Diameter 7/16 Inch
Length 1.1/2 Inch
Brand Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 14

Dimensions

A 0.625
F 7.1

Normes

ASME ≈B18.2.1
BS ≈1768

Numéros d'articles

Numéro d'article 02430.111.038
EAN 8715492427298
UBB 950351287509
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.