text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel Zinc plated Gr.5 5/8X6.1/2

Specyfikacje

Diameter 5/8 Inch
Length 6.1/2 Inch
Brand Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 11

Wymiary

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Inch 1.5

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numery artykułów

Numer artykułu 02420.158.165
EAN 8715492426253
UBB 953351163985
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.