text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M12X110

Specyfikacje

Diameter M12
Length 110 mm
Brand Fabory
Class 4.6
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 127
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
    • Depending the supplier material class can differ (4.6 or 4.8)

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 110
m 10
P 1.75
s 19

Normy

DIN 601/555
NEN 102/697
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402

Numery artykułów

Numer artykułu 08200.120.110
EAN 8715492551672
UBB 950351094798
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.