text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt EN 1665 Steel Zinc plated 10.9 M6X20

Specyfikacje

Diameter M6
Length 20 mm
Brand Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 20
P 1
s 10

Normy

DIN ≈6921
EN 1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Numery artykułów

Numer artykułu 04140.060.020
EAN 8717077294448
UBB 500650799934
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.