text.skipToContent text.skipToNavigation

HECO-TOPIX Hexalobular socket countersunk head screw for chipboard Stainless steel A2 6X60MM

Specifiche

Diameter 6 mm
Length 60 mm
Brand Heco-Topix
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2

Dimensioni

D (mm) 6
dk (max.) 11.8
k (max.) 3.6
L (mm) 60
Socket 25

Numeri di articolo

Numero articolo 51773.060.060
EAN 4019787402569
UBB 500504058313
UNSPSC 31161508
Nr articolo produttore  40256

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.