text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 19 1 inch


Carré d'entraînement selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acier spécial, finition métal au pistolet, acier, bruni

Article number
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Packed per 1

Specifications

Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 13
Sleutelwijdte (inch) 1 inch
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 165
HS- en goederencode 8204200000
Model K 19 1AF
Type Impact Socket

Description

Carré d'entraînement selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acier spécial, finition métal au pistolet, acier, bruni

Article numbers

Article number G2315.254.001
EAN 4010886616994
UBB 240120473535
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6169900

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.