text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Kraj
Belgium
Czech Republic
France
Niemcy
Hungary
Włochy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
French
English
Czech
English
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Hungarian
English
Polish
English
Portugalski
Angielski
Romanian
English
Slovak
English
Angielski
Simplified Chinese
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Nedtrain Oud
Wszystkie kategorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Narzędzia ręczne
Obcęgi & szczypce
Szczypce tnące
Szczypce czołowe
G3037.000.235
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się by zachować swoje zapytania
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Kontynuuj zakupy
Do koszyka
Produk został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Gedore 8370 Lever Action End Cutting Nipper 2.5mm Steel 235mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
G3037.000.235
Insulated
No
Weight
755
Length (m)
235
Isolation protection 1000 V
No
VDE tested
No
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Insulated
No
Weight
755
Length (m)
235
Isolation protection 1000 V
No
VDE tested
No
Brand
Gedore
Weight per piece (g)
760
Commodity code
8203200000
Type
Lever Action End Cutting Nipper
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Double-lever mechanism for maximum cutting performance, C65 tool steel, fully forged, GEDORE blue varnished
Numery artykułów
Numer artykułu
G3037.000.235
EAN
4010886675120
UBB
203104021837
UNSPSC
23151901
Artykuł producenta nr
6751210
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie