text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Marki partnerskie
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Sockets
Wszystkie kategorie
Elektronarzędzia
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Marki
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Narzędzia ręczne
Klucze & grzechotki
Nasadki & akcesoria
Nasadki
G2231
G2231.120.001
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się by zachować swoje zapytania
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Kontynuuj zakupy
Do koszyka
Produk został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Gedore D 19 12 Socket 12mm Bi-Hex 12.5mm Depth 1/2" Drive Vanadium Steel Chrome Plated 38mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Surface protection
Chromium-plated
Wrench width (mm)
12
Length (m)
38
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/2 inch
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Surface protection
Chromium-plated
Wrench width (mm)
12
Length (m)
38
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/2 inch
Magnetic
No
Double hex insert
Yes
With joint
No
Wrench depth (mm)
12.5
For impact screwdriver
No
VDE tested
No
Brand
Gedore
Weight per piece (g)
55
Commodity code
8204200000
Model
D 19 12
Type
Socket
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove, Hand-operated, knurled grip, GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated, * not standardised, * not standardised
Numery artykułów
Numer artykułu
G2231.120.001
EAN
4010886613344
UBB
240122037254
UNSPSC
27111704
Artykuł producenta nr
6133470
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie