text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x160 nl


Hadicová kotva fischer TA M NL je objímková kotva s vnitřním závitem vhodná pro dočasné upevnění v dutých betonových deskách. Optimalizovaná geometrie kotvy minimalizuje energii potřebnou k instalaci. Při montáži je kužel vtažen do rozpěrné objímky, která se následně rozprostře do stěny kanálu. Trojité rozpěrné pouzdro zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení. Po demontáži nezůstávají ve vrtaném otvoru žádné vyčnívající části, čímž se předchází riziku nehod.

Artikelnummer 94434FIS
Diameter
Length (m) 160
Thread size (metric) 8
Drill hole diameter (mm) 12
Bracing Split anchor
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M8
Length (m) 160
Thread size (metric) 8
Drill hole diameter (mm) 12
Bracing Split anchor
Anchor model External thread
Brand Fischer
Weight per piece (g) 120.36
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
Commodity code 7318190090

Omschrijving

Hadicová kotva fischer TA M NL je objímková kotva s vnitřním závitem vhodná pro dočasné upevnění v dutých betonových deskách. Optimalizovaná geometrie kotvy minimalizuje energii potřebnou k instalaci. Při montáži je kužel vtažen do rozpěrné objímky, která se následně rozprostře do stěny kanálu. Trojité rozpěrné pouzdro zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení. Po demontáži nezůstávají ve vrtaném otvoru žádné vyčnívající části, čímž se předchází riziku nehod.

Artikelnummers

Artikelnummer 94434FIS
EAN 4006209944349
UBB 500616791355
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 94434
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.