text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Belgium
Czech Republic
France
Alemania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Dutch
French
English
捷克语
English
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
匈牙利语
English
Holandés
Inglés
波兰语
English
Portugués
Inglés
Inglés
Romanian
English
Slovak
English
简体中文
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Belgium
Czech Republic
France
Alemania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Otro
Grupo Fabory
Europe
中国
Idioma
Dutch
French
English
捷克语
English
英语
French
German
Spanish
Italian
法语
English
匈牙利语
English
Dutch
English
波兰语
English
巴西葡萄牙语
English
Romanian
English
Slovak
English
西班牙语
English
English
简体中文
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Puntas
Todas las categorías
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
HVAC
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Power transmissions
Safety products
Special offers
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
7V604613
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Punta destornillador Torx Facom TX40 5/16» Hex 35mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7V604613
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
35
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
35
Tamaño (TX)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
7.94
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Facom
Codigo SA
82079099
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7V604613
EAN
3148510258362
UBB
500639111060
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
EX.240
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando