text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 75 anni
Login
Registar
País
Bélgica
Espanha
França
Germany
Hungary
Itália
Países Baixos
Poland
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Slovakia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Alemão
Inglês
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Italiano
Inglês
País
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Itália
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Outro
Grupo Fabory
Europe
中国
Linguagem
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
German
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Italiano
Inglês
Login
Registar
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Todas as categorias
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
U0710.120.001
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
Inicie sessão para ver as informações
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Fabory Machine Tap M12x1.75 Metric DIN 376B HSS-E TiN 110mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U0710.120.001
Design
Machine tap
Thread length (mm)
29
Total length (mm)
110
Shaft diameter (mm)
9
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
29
Pitch thread (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Design
Machine tap
Thread length (mm)
29
Total length (mm)
110
Shaft diameter (mm)
9
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
29
Pitch thread (mm)
1.75
Thread size
12
Suitable for blind holes
No
Suitable for stainless steel
No
Cutting material
HSS-E
With cooling channel
No
Colour ring identification
None
Key square (mm)
7
Left-handed thread
No
Brand
Fabory
Weight per piece (g)
6
Commodity code
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0710.120.001
UBB
240203284494
UNSPSC
23241615
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar