text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Krajina
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Nemecko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Iné
Fabory Group
Európa
中国
Jazyk
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Francúzsky
Angličtina
Holandsky
Angličtina
Maďarský
Angličtina
Portugalčina
Angličtina
Poľský
Angličtina
Rumunčina
Angličtina
Slovenčina
Angličtina
Angličtina
Česky
Angličtina
Španielsky
Angličtina
Zjednodušená čínština
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Odvetvie
Odvetvie
Nákladné automobily, autobusy a prívesy
Výroba potravinárskych a mliečnych strojov
Agri
Polovodiče & Zdravotníctvo
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický priemysel
Wind
Ostatné priemyselné odvetvia
Riešenia
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Sety a sady
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inžinierstvo
Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
WW Grainger - 8797468033166
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elementi di fissaggio
Hardware e sistemi
Architettura e design Ess
Dado per tenditore Ess
54321
54321.050.002
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
ESS Nut for turnbuckle Stainless steel A4 M5 RI
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
1
Codice merceologico
7318163990
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
1
Codice merceologico
7318163990
Rozmery
A
7.9
d-D
M5
S
3.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54321.050.002
EAN
4043377195708
UBB
500616962469
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní