text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised countersunk head screw Pozidriv DIN 966 Steel Zinc plated 4.8 M3X10

Specyfikacje

Diameter M3
Length 10 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk oval head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Wymiary

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
No. cross recess 1
P 0.5

Normy

DIN 966
ISO ≈7047
NF ≈E25-120

Numery artykułów

Numer artykułu 24692.030.010
EAN 8715492643834
UBB 950353749746
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.