text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
België
Németország
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Olaszország
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Egyéb
Fabory csoport
Europa
中国
Nyelv
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Coated products
Minden kategóriában
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Grinding & sanding
Coated products
5Q051629
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
Tyrolit Y-Mini Belt Zircon Corundum 60 Grit Premium ZA-P48-PE JTS Connection 12 x 330mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5Q051629
Width
12
Type
Belt
Length (mm)
330
Material of carrier
Polyester
Suitable for stainless steel
Yes
Suitable for steel
Yes
Suitable for metal
Yes
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Width
12
Type
Belt
Length (mm)
330
Material of carrier
Polyester
Suitable for stainless steel
Yes
Suitable for steel
Yes
Suitable for metal
Yes
Suitable for nonferrous metals
Yes
Particle type
Zircon corundum
Granulation according to CAMI
60
Brand
Tyrolit
Commodity code
68051000
Model
PREMIUM***
Type
Y-Mini Belt
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5Q051629
EAN
9003177063060
UBB
500572185592
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
706306
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést