text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Bélgica
Germany
España
Francia
Hongarije
Italy
Países Bajos
Polen
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Roemenië
Slowakije
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
German
English
Italian
English
Country
België
Germany
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italy
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
German
English
Italian
English
Login
Register
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Partnermerken
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Twist drills
All categories
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Machining tools
Drilling
Twist drills
2G961992
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Bosch PointTeQ Drill Bit 8.1mm HSS Cylindrical Shank 10-Piece
Add to catalogue
Previous
Next
/ price per 
-
excl. VAT
Article number
2G961992
Diameter drill (mm)
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
75
Suitable for stainless steel
Yes
Suitable for plastic
No
Suitable for steel
Yes
Suitable for concrete
No
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Related products
Specifications
Diameter drill (mm)
8.1
Holding system
Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm)
75
Suitable for stainless steel
Yes
Suitable for plastic
No
Suitable for steel
Yes
Suitable for concrete
No
Suitable for ceramics
No
Suitable for cast iron
No
Suitable for wood
No
Suitable for nonferrous metals
Yes
Suitable for stone
No
Suitable for glass
No
Cutting material
HSS
Suitable for reboring
No
With cooling channel
No
Suitable for tiles
No
Spiral drill
Yes
With quick-lock
No
Brand
Bosch
Commodity code
82075010
Type
PointTeQ Drill Bit
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
2G961992
EAN
3165140907583
UBB
500673227897
UNSPSC
27112700
Manufacturer article nr
2608577249
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering