text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lip & spur drill 460CA 12

Specyfikacje

Total length (mm) 151
Diameter drill (mm) 12
Suitable for wood Yes
Cutting material Chrome-vanadium steel
Spiral drill Yes
Brand Bahco

Numery artykułów

Numer artykułu S5020.120.001
EAN 7311518006587
UBB 203153005723
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 460-12-CA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.