text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
België
Germania
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italia
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Bidoni di stoccaggio magazzino
Tutte le categorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Outils à main
Rangement d'outils
Bacs de rangement ou stockage
Bacs de rangement
2D303533
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Rotating stackable container PP yellow L590xW380xH135 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Visualizza il livello delle scorte del tuo Centro Fabory
Centri di Fabory a livello di stock attuale
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
2D303533
Colore
Yellow
Volume (ml)
18
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Plastic
Con maniglia
No
Impilabile
SÌ
Carico netto consentito (kg)
0.9
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Yellow
Volume (ml)
18
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Plastic
Con maniglia
No
Impilabile
SÌ
Carico netto consentito (kg)
0.9
Trasparente
No
Con serratura
No
Larghezza interna (mm)
295
Altezza interna (mm)
130
Larghezza esterna (mm)
380
Altezza esterna (mm)
135
Profondità esterna (mm)
590
Profondità interna (mm)
440
Marchio
Fabory approved vendor
Codice merceologico
39231090
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2D303533
EAN
4053133004205
UBB
500581341285
UNSPSC
24102103
Nr articolo produttore
9000446962
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare