text.skipToContent text.skipToNavigation

Abus C73 Double Cylinder Lock with Different Key 40/40mm Brass Matt Finish


Artículo No. 0G944658
Material Brass
Surface finishing Matt
Length 1 (mm) 40
Length 2 (mm) 40
Surface treatment Other
With knob No
Keyed alike No
Embalado por 1

Especificaciones

Material Brass
Surface finishing Matt
Length 1 (mm) 40
Length 2 (mm) 40
Surface treatment Other
With knob No
Keyed alike No
Brand Abus
Commodity code 83011000
Type Double Cylinder Lock with Different Key

Números de artículo

Artículo No. 0G944658
EAN 4003318049880
UBB 500729618115
UNSPSC 46171503
Artículo del fabricante nr 4988
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.