Znalostné centrum
Ako vybrať skrutky do plastových krytov elektrických spotrebičov
Skrutky v plastovom kryte držia veká, panely a vnútorné diely na mieste celé roky, napriek teplu, vibráciám a servisu. Nevhodná skrutka môže nálitok roztrhnúť, strhnúť závit na linke alebo sa v prevádzke uvoľniť. Správna voľba závisí od štyroch vecí: správneho typu skrutky, správneho priemeru otvoru, dobre navrhnutého nálitku a riadeného montážneho procesu.

V tomto článku
01
Prispôsobte skrutku plastu
Závitotvorné skrutky pre termoplasty, závitorezné skrutky pre reaktoplasty. Štandardné skrutky do plechu nepatria do plastových nálitkov.
02
Správne dimenzujte otvor
Väčšina termoplastov potrebuje predvŕtaný otvor s priemerom 0,70 až 0,85-násobku priemeru skrutky. Použite údaje výrobcu skrutiek pre váš materiál.
03
Riaďte moment a otáčky
Nastavte moment medzi zaskrutkovacím momentom a momentom strhnutia závitu a skrutkujte pri miernych otáčkach, aby sa plast neroztavil.
Prečo spoje v plaste vyžadujú iný prístup
V kove musí skrutka len zvierať. V plaste musí navyše vytvoriť vlastný závit v materiáli, ktorý je slabší, mäkší a citlivejší na napätie ako oceľ. Príliš veľká sila smerom von nálitok roztrhne; príliš veľký moment strhne závit.
O vhodnej skrutke rozhoduje plast. Orientačne sú závitotvorné skrutky vhodné pre termoplasty s modulom v ohybe približne 1 000 až 2 800 MPa, zatiaľ čo závitorezné skrutky sa hodia pre tuhšie a krehkejšie reaktoplasty s modulom približne 3 400 až 14 000 MPa. Biela technika patrí k najväčším používateľom závitotvorných skrutiek.
Pre skrutky do plastu neexistuje jediná norma, preto výrobcovia skrutiek zverejňujú konštrukčné údaje pre každý tvar závitu. Tie zahŕňajú priemer otvoru pre každý plast, vonkajší priemer nálitku a hĺbku zaskrutkovania aj očakávaný zaskrutkovací moment a moment strhnutia.
Vždy navrhujte podľa údajov pre použitú skrutku a konečný návrh overte skúškami v skutočnom materiáli a forme.
Výber typu skrutky
Najlepšia voľba pre termoplasty
Závitotvorná skrutka do plastov
- Prednosti
- Vytláča plast bez triesok, vysoká odolnosť proti vytrhnutiu a nízke namáhanie nálitku.
- Na čo si dať pozor
- Priemer otvoru a moment musia zodpovedať materiálu.
- Typické použitie
- Kryty a veká z ABS, PC, PP, PA, PBT a zmesí.
Pre reaktoplasty
Závitorezná skrutka
- Prednosti
- Vyreže čistý závit v krehkom materiáli.
- Na čo si dať pozor
- Slabšie držanie v húževnatých termoplastoch a triesky musia mať kam odísť.
- Typické použitie
- Reaktoplasty a iné krehké plasty.
Pre opakované otváranie
Závitová vložka so strojnou skrutkou
- Prednosti
- Kovový závit, ktorý vydrží opakovanú montáž.
- Na čo si dať pozor
- Diel a krok procesu navyše.
- Typické použitie
- Panely a veká často otvárané pri servise.
Nepoužívať v plastových nálitkoch
Štandardná samorezná skrutka
- Prednosti
- Nízka cena a široká dostupnosť.
- Na čo si dať pozor
- Hrubý 60° závit do plechu vyvoláva vysoké radiálne napätie v nálitku a môže ho roztrhnúť.
- Typické použitie
- Tenký plech, nie plastové nálitky.
Skrutka do plastov má užší uhol boku závitu ako štandardná skrutka, zvyčajne 30° alebo menej namiesto 60°. Plast sa tak vytláča pozdĺž skrutky, nie smerom von, čo znižuje roztrhávaciu silu na nálitok. Väčšie stúpanie navyše ponechá medzi závitmi viac plastu, čo zvyšuje odolnosť proti vytrhnutiu.

Závit 30°, alebo 45°?
Skrutky do plastu sa vyrábajú s uhlom boku závitu 30° alebo 45°. Tvar 30° vyvoláva najmenšie radiálne napätie v nálitku a hodí sa pre väčšinu krytov spotrebičov vrátane plastov plnených sklenými vláknami. Tvar 45° má robustnejší závit a často sa používa v mäkších, húževnatejších plastoch. Oba sú k nálitku oveľa šetrnejšie ako 60° závit do plechu, ale každý potrebuje vlastný priemer predvŕtaného otvoru, preto vždy použite údaje pre zvolený tvar závitu. Pozrite si naše závitotvorné skrutky do plastu v prevedení 30° a 45°.
Návrh otvoru a nálitku
Väčšina roztrhnutých nálitkov a strhnutých závitov vzniká už vo fáze návrhu. Priemer predvŕtaného otvoru sa stanoví ako násobok menovitého priemeru skrutky (d). Typické východiskové hodnoty pre závitotvornú skrutku 30°:
Predvŕtaný otvor pre skrutku 30°
0,70 d
PP, PE
0,75 d
PA6, PA6.6, PBT, PET
0,80 d
ABS, ABS/PC, PS, PA6 GF30, PBT GF30, PET GF30
0,82 d
PA6.6 GF30
0,85 d
PC, PVC, PMMA
Orientačné hodnoty z praxe pre skrutky 30°, nie skúšobné údaje Fabory. Skrutky 45° potrebujú vlastné priemery otvorov. Pre skrutku 3,0 mm v ABS dáva 0,80 d predvŕtaný otvor 2,4 mm.
Štyri osvedčené spôsoby, ako získať pevný nálitok

- Pridajte na hornú časť nálitku zahĺbenie, ktoré zníži napätie na vstupe a zabezpečí zarovnaný povrch.
- Počítajte s dostatočnou hrúbkou steny a hĺbkou zaskrutkovania pre dané zaťaženie podľa rozmerov nálitku od výrobcu skrutiek.
- Vysoké nálitky spojte so stenou krytu rebrami alebo výstuhami a vyhnite sa hrubým prierezom, ktoré spôsobujú prepadliny.
- Studené spoje, kde sa vo forme stretávajú dva prúdy plastu, udržujte mimo nálitku. Nálitok so studeným spojom praská oveľa ľahšie.
Udržanie utiahnutého spoja
Spotrebiče vibrujú a zahrievajú sa a plast sa pod zaťažením časom relaxuje. Motory, čerpadlá a vykurovacie telesá spoje uvoľňujú a spoj pretiahnutý na linke je už oslabený. Riaďte montážny proces:

Okno momentu
Nastavte uťahovací moment medzi zaskrutkovacím momentom a momentom strhnutia závitu. Pomer momentu strhnutia k zaskrutkovaciemu momentu 3 : 1 alebo vyšší je typickým cieľom pre závitotvorné skrutky.
Otáčky pri skrutkovaní
Používajte nástroje s riadením momentu pri miernych otáčkach, zvyčajne 300 až 800 ot./min. Vyššie otáčky môžu termoplast roztaviť a oslabiť závit.
Opakovaná montáž
Závitotvorné skrutky sa dajú znovu zaskrutkovať len obmedzený počet ráz a prídržná sila zakaždým klesá.
Typ drážky
Drážky Torx (TX) bránia vyšmyknutiu bitu a hodia sa na automatizovanú montáž. Bežné drážky ako TX a PZ tiež pomáhajú splniť požiadavky ekodizajnu EÚ na opraviteľnosť.
Vplyvy materiálu, s ktorými treba počítať
- Teplo a tečenie: plast pri vyšších teplotách rýchlejšie stráca upínaciu silu. V blízkosti vykurovacích telies, motorov a horúcej vody počítajte s väčšou hĺbkou zaskrutkovania alebo použite závitovú vložku.
- Vlhkosť v polyamide: PA6 a PA6.6 po vstrekovaní absorbujú vlhkosť, čo mení zaskrutkovací moment aj moment strhnutia. Moment nastavte a overte na kondicionovaných dieloch, nie na suchých dieloch priamo z formy.
- Praskanie pod napätím: PC a ABS môžu prasknúť pri kontakte s niektorými mazivami, čistiacimi prostriedkami a povlakmi závitov. Overte, že všetko na skrutke aj v montážnom procese je s plastom kompatibilné.
Viac: zásadná úloha spojovacieho materiálu odolného voči vibráciám.
Kedy skrutka nie je najlepšou voľbou
- Panely často otvárané pri servise: používajte závitové vložky, napríklad mosadzné vložky na zatavenie alebo zalisovanie, so strojnými skrutkami. To tiež pomáha splniť pravidlá ekodizajnu EÚ, podľa ktorých musia byť náhradné diely vymeniteľné bežným náradím.
- Plastové diely upevnené na tenký plech: samovŕtné skrutky alebo nity a nitovacie matice môžu lepšie vyhovovať kovovej strane.
- Uzemňovacie body: nikdy sa nespoliehajte na skrutku v plaste pri ochrannom uzemňovacom spoji. Článok 28 normy IEC/EN 60335-1 vyžaduje, aby skrutky prenášajúce kontaktný tlak boli zaskrutkované do kovu. Prečítajte si nášho sprievodcu spojovacím materiálom na uzemnenie elektrických spotrebičov.
Kontrolný zoznam pre spoje v plastových krytoch
- Typ skrutky zvolený podľa plastu: závitotvorná pre termoplasty, závitorezná pre reaktoplasty
- Žiadne štandardné skrutky do plechu v plastových nálitkoch
- Priemer otvoru prevzatý z údajov výrobcu skrutiek pre daný materiál
- Nálitok so zahĺbením, dostatočnou stenou a hĺbkou zaskrutkovania a výstužnými rebrami
- Okno momentu stanovené a riadené pri montáži, pri miernych otáčkach
- Závitové vložky použité tam, kde sa panely pri servise otvárajú
- Skúšky zaskrutkovania, strhnutia a vytrhnutia vykonané na sériových dieloch
Časté otázky
Môžem do plastu použiť bežnú samoreznú skrutku?
V niektorých mäkkých plastoch môže držať, ale jej 60° závit vyvoláva vysoké radiálne napätie v nálitku a zvyšuje riziko prasknutia, najmä pri plastoch plnených sklenými vláknami alebo krehkých plastoch. Skrutka navrhnutá pre plasty je bezpečnejšou voľbou.
Aký je rozdiel medzi závitotvornými a závitoreznými skrutkami?
Závitotvorná skrutka vytláča plast a vytvára závit bez odoberania materiálu, čo v termoplastoch zaisťuje vysokú odolnosť proti vytrhnutiu. Závitorezná skrutka odoberá materiál ako závitník, čo sa hodí pre krehké reaktoplasty, ktoré by pri vytláčaní plastu praskli.
Aký priemer predvŕtaného otvoru použiť pre skrutku do plastu?
Závisí to od skrutky a materiálu. Pre skrutku 30° potrebuje väčšina termoplastov predvŕtaný otvor s priemerom 0,70 až 0,85-násobku menovitého priemeru skrutky. Skrutky 45° majú vlastné rozmery. Použite údaje výrobcu skrutiek a overte ich skúškami.
Koľkokrát sa dá závitotvorná skrutka znovu použiť?
Len obmedzený počet ráz a prídržná sila zakaždým klesá. Tam, kde sa panel pravidelne otvára, použite závitové vložky.
Aký uťahovací moment použiť pre skrutky do plastu?
Nastavte uťahovací moment medzi zaskrutkovacím momentom a momentom strhnutia nameranými na vašich dieloch. Pomer 3 : 1 alebo vyšší poskytuje bezpečné okno pre výrobu.
Prečo plastové nálitky praskajú po montáži?
Najčastejšími príčinami sú príliš malý otvor, príliš tenká stena nálitku, skrutka so 60° závitom alebo pretiahnutie. Praskliny sa môžu objaviť aj neskôr, keď plast relaxuje alebo je v prevádzke vystavený chemikáliám a teplu.
Súvisiace články
Potrebujete pomoc s výberom?
Inžinieri Fabory pomáhajú výrobcom spotrebičov vybrať skrutky do plastových krytov podľa ich konštrukčných a skúšobných požiadaviek a naše akreditované laboratórium môže overiť vlastnosti výrobkov.
Creating peace of mind.