text.skipToContent text.skipToNavigation
Reliable Cable Glands from Jacob - Available from Fabory

O společnosti Jacob

Jacob je důvěryhodné jméno v oblasti vysoce výkonných kabelových vývodek a nabízí bezpečná a spolehlivá řešení pro správu kabelů v elektrotechnických a průmyslových aplikacích. Jejich portfolio kombinuje robustní materiály, certifikovanou ochranu IP a chytrá technická řešení, která zajišťují bezpečné připojení i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách. Jako preferovaný dodavatel nabízí Fabory rychlou dostupnost, odbornou podporu a výběr řešení Jacob, která pomáhají udržet vaše instalace chráněné, v souladu s normami a v maximálním výkonu.

JACOB cable glands at Fabory
Icons-8 (1).png

Spolehlivá ochrana v náročných podmínkách

Kabelové vývodky Jacob poskytují osvědčený těsnicí výkon a certifikovanou ochranu IP, díky čemuž zůstává vaše zařízení bezpečné, v souladu s normami a plně funkční – i v náročném průmyslovém prostředí.

Icons-6.png

Rychlejší a bezpečnější instalace

Kabelové vývodky Jacob jsou navrženy pro snadné použití, zjednodušují zavádění a upevnění kabelů a zkracují dobu instalace. Jasné konstrukční standardy a konzistentní kvalita pomáhají technikům pracovat efektivněji a s menším počtem chyb.

Reliable Performance

Dlouhodobě spolehlivý výkon a omezení prostojů

Díky odolným materiálům a přesným výrobním procesům nabízejí řešení Jacob dlouhou životnost a stabilní výkon. To pomáhá předcházet nečekaným poruchám, snižovat potřebu údržby a zachovávat provozní kontinuitu.

Prozkoumejte sortiment

Browse the products >

Jacob PA6 polyamide cable glands | Fabory

Plastové kabelové vývodky

Spolehlivé kabelové vývodky z polyamidu PA6, vhodné pro běžné aplikace. Jsou lehké a bez halogenů, ideální pro rozsáhlé projekty.

Jacob Brass cable glands | Fabory

Mosazné kabelové vývodky

Odolné kabelové vývodky z bezolovnaté mosazi, vhodné pro venkovní použití. Díky niklovanému povrchu nabízejí zvýšenou odolnost proti korozi a jsou navrženy pro průmyslové aplikace. 

Jacob screw plugs, locknuts and reducers for cable gland installation

Kontramatic, redukce a závitové záslepky

Vysoce kvalitní příslušenství pro bezpečnou instalaci kabelových vývodek. K dispozici z polyamidu PA6 i z mosazi, s metrickým nebo PG závitem, aby odpovídaly vaší aplikaci a prostředí.

Vlastnosti a výhody

  • • K dispozici z vysoce výkonného plastu a odolné mosazi - Zvolte vhodný materiál pro vaši aplikaci: niklovaná mosaz pro maximální mechanickou pevnost a zvýšenou ochranu, nebo polyamid PA6 pro lehké a nákladově efektivní řešení. 

  • • Vysoký stupeň krytí IP (IP68 / IP69K) - Udržuje vlhkost a nečistoty mimo zařízení a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost v náročných podmínkách. 

  • • Široký rozsah upnutí a průměrů kabelů - Pokrývá různé instalační požadavky s menším počtem variant výrobků a zjednodušuje výběr i správu zásob.

  • Integrovaná tahová úleva- Snižuje namáhání kabelů a zabraňuje jejich vytržení, čímž zvyšuje bezpečnost a životnost zařízení.

  • • Teplotně odolná konstrukce - Zajišťuje stabilní výkon v širokém teplotním rozsahu a trvalý soulad s požadavky aplikace. 

  • • Jednoduchá a intuitivní instalace - Optimalizovaný design urychluje montáž a snižuje riziko chyb, čímž šetří čas i úsilí techniků.

Plastic and Brass cable glands installed.

Kde se kabelové vývodky používají?

Zjistěte více o kabelových vývodkách

Prohlubte své znalosti a zjistěte více o aplikacích, použití a technických údajích kabelových vývodek.

Jacob PA6 polyamide cable glands | Fabory

Kabelové vývodky – vysvětlení

Získejte základní informace o kabelových vývodkách: proč se používají, dostupné materiály, typy závitů a osvědčené postupy instalace.

Jacob Brass cable glands | Fabory

Brožura s technickými specifikacemi

Prozkoumejte technické specifikace kabelových vývodek Jacob dostupných u společnosti Fabory. Stáhněte si technickou prodejní brožuru.

Seznamte se s odborníkem z oboru

Jochem poskytuje technickú podporu pri porozumení káblovým vývodkám, ich inštalácii a špecifickým aplikáciám.

""Ako category manager pre nerezovú oceľ a neželezné materiály kombinujem dobré porozumenie trhu s praktickými skúsenosťami v oblasti nákupu, riadenia dodávateľov a optimalizácie nákladov. Moje skúsenosti z predaja a nákupu mi umožňujú premieňať vývoj trhu v obchodnej príležitosti, pričom vždy kladiem dôraz na potreby zákazníkov."

Jochem web sml.png
  • Frequently Asked Questions
  • What is a cable gland?


  • What is the difference between PG and Metric thread types?


  • Are Jacob cable glands suitable for outdoor use?


  • How do I select the correct size cable gland?


  • What are the operating temperature ranges for a cable gland?


  • What are screwplugs?


  • What is a reducer? 


Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.