text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere
Steel construction project with structural steel connections and bolted joints

Fabory sprijină companiile din domeniul construcțiilor din oțel cu o gamă completă de elemente de fixare structurale, soluții de ancorare și produse standard de fixare. De la ansambluri SB conform EN 15048 și ansambluri HV conform EN 14399 până la tije filetate, șuruburi pentru beton și ancore, vă ajutăm să asigurați produsele potrivite, documentația necesară și disponibilitatea pe întreaga durată a proiectului.

De la hale industriale și construcția de poduri până la proiecte de clădiri utilitare și montaj de structuri metalice pe șantier, ajutăm constructorii de structuri metalice, inginerii și echipele de achiziții să selecteze, să procure și să gestioneze cu încredere componentele potrivite.

Ce puteți aștepta de la Fabory

  • Îmbinări structurale cu șuruburi conform EN 15048 și EN 14399
  • Suport ETA și DoP acolo unde este aplicabil
  • Disponibilitate bazată pe stoc și termene scurte de livrare
  • Suport tehnic pentru inginerie, calitate și achiziții
Structural steel frame during assembly on a construction site
Pictogramă Fabory construcții metalice

Provocare principală

Sprijinirea companiilor din domeniul construcțiilor metalice, de la specificație până la montaj

Companiile active în domeniul construcțiilor metalice au nevoie de mai mult decât disponibilitatea produselor. Cumpărătorii, inginerii și echipele de proiect au nevoie de încredere în îmbinările structurale cu șuruburi, elementele de fixare structurale, trasabilitate și documentație, inclusiv alinierea la Regulamentul privind produsele pentru construcții, cerințele de marcare CE și declarațiile de performanță relevante.

Fabory ajută companiile din domeniul construcțiilor metalice să procure componentele potrivite pentru un montaj conform și eficient, inclusiv seturi de șuruburi SB, elemente de fixare HV precum șuruburi, piulițe și șaibe, sisteme de ancorare, elemente de fixare standard și soluții cu tije filetate. Cu suport tehnic, documentație de produs și servicii precum tije filetate tăiate la lungime, contribuim la simplificarea aprovizionării și la susținerea unei livrări eficiente a proiectelor.

!

Provocări tipice pentru companiile din domeniul construcțiilor metalice

Achiziții pe bază de proiect și programe în schimbare

Dependență ridicată de disponibilitate și termene de livrare

Standarde stricte, obligații CPR, marcare CE și cerințe de trasabilitate pentru îmbinări structurale cu șuruburi și elemente de fixare structurale, inclusiv EN 1090, EN 15048 și EN 14399

Complexitate tehnică în aplicații, combinații de produse și montaj

Presiune asupra costurilor pentru volume mari și aprovizionare pe bază de proiect

✓

Răspunsul Fabory

Disponibilitate bazată pe stoc și termene scurte de livrare

O gamă concentrată care include seturi de șuruburi SB, elemente de fixare HV, elemente de fixare structurale, ancore, elemente de fixare standard și soluții cu tije filetate

Sortimente aliniate la standardele relevante și la cerințele CPR și de marcare CE, susținute de specificații clare

Documentație de produs, inclusiv declarații de performanță și certificate acolo unde este aplicabil, pentru calitate, audituri și dosare de proiect

Suport tehnic pentru selecția produselor, documentație și întrebări privind montajul

Suport one-stop-shop pentru reducerea manipulării, erorilor și costului total

Rezultat: mai puține riscuri de conformitate, mai puține întârzieri și un control mai bun asupra aprovizionării și montajului pe bază de proiect.

Pictogramă Fabory pentru construcții metalice

Produse esențiale pentru construcții metalice

Îmbinări structurale cu șuruburi, sisteme de ancorare și elemente de fixare pentru utilizări curente

Descoperiți principalele grupe de produse utilizate în proiectele de construcții metalice.

Îmbinări structurale cu șuruburi

Ansambluri de șuruburi structurale pentru îmbinări oțel-oțel sigure și conforme cu standardele.

Soluții de ancorare

Produse de ancorare pentru fixarea structurilor metalice principale și secundare în beton și în alte materiale de construcție.

Tije filetate

Tije filetate pentru construcții metalice, disponibile standard sau tăiate la lungime pentru reducerea deșeurilor și simplificarea instalării. Soluție practică pentru flexibilitate, eficiență și controlul materialelor.

Elemente de fixare standard

Gamă largă de elemente de fixare standard pentru construcții metalice și ansambluri conexe, inclusiv șuruburi hexagonale, piulițe și șaibe în clasele, finisajele și dimensiunile utilizate frecvent.

Pictogramă pentru îmbinări structurale cu șuruburi conform EN 14399

Îmbinări structurale cu șuruburi conform EN 14399

Componentele HV Rawlplug Koelner sunt destinate îmbinărilor structurale pretensionate de înaltă rezistență care necesită o forță de strângere controlată și funcționarea corectă a ansamblului.

Pictogramă pentru componente compatibile ale ansamblului structural de șuruburi

Componente de ansamblu compatibile

Gama include șuruburi, piulițe și șaibe compatibile, destinate utilizării ca parte a unui ansamblu complet de șuruburi structurale.

Pictogramă pentru trasabilitatea și controlul calității ansamblurilor structurale de șuruburi

Trasabilitate și controlul calității

Producția controlată și trasabilitatea contribuie la îndeplinirea cerințelor privind documentația proiectului, asigurarea calității și conformitatea.

Pictogramă pentru furnizarea fiabilă de elemente de fixare structurale

Furnizare fiabilă prin Fabory

Fabory combină produsele Rawlplug Koelner cu disponibilitatea din stoc, expertiza tehnică și asistența orientată spre proiect.

↧

Fixarea oțelului pe beton

Șuruburi pentru beton pentru o fixare rapidă și fiabilă a oțelului pe beton

Șuruburile pentru beton oferă o soluție practică de fixare directă pentru conectarea componentelor din oțel, consolelor, suporturilor și structurilor secundare la beton.

Fabory are în stoc o gamă largă de șuruburi pentru beton, asigurând disponibilitatea fiabilă a dimensiunilor și configurațiilor solicitate în mod obișnuit.

1

Instalare mai rapidă

Șuruburile pentru beton se montează direct într-o gaură forată și pregătită corect, fără un element de expansiune separat, contribuind la simplificarea instalării și la reducerea numărului de componente.

2

Fixare directă rezistentă

Filetul șurubului creează o conexiune mecanică în beton, asigurând o fixare directă sigură atunci când produsul selectat este aprobat pentru aplicația respectivă.

3

Diferite tipuri de capete și dimensiuni

Disponibile cu diferite tipuri de capete, diametre și lungimi, pentru o gamă largă de conexiuni între oțel și beton.

4

Demontabile și ajustabile

În funcție de aplicația aprobată, unele șuruburi pentru beton pot permite ajustarea, demontarea sau fixarea temporară.

Descoperiți șuruburile pentru beton

Descoperiți șuruburile pentru beton Fabory destinate fixării oțelului pe beton, disponibile într-o gamă variată de aplicații, dimensiuni și configurații.

Pregătite pentru proiectul dumneavoastră

Solicitați tije filetate pregătite la lungimea necesară

Contactați Fabory pentru a discuta materialul, finisajul, diametrul, lungimea și cantitatea necesare pentru proiectul dumneavoastră de construcții metalice.

Disponibilitatea produselor pentru construcții metalice

Aprovizionare zilnică fiabilă

Mențineți în desfășurare lucrările de construcții metalice

Ansamblurile structurale și ancorele sunt esențiale, însă și produsele utilizate zilnic în atelier și pe șantier determină dacă lucrările pot continua fără întreruperi.

Fabory ajută companiile din domeniul construcțiilor metalice să achiziționeze elemente de fixare, scule, echipamente individuale de protecție, produse chimice și consumabile pentru prelucrarea metalelor utilizate frecvent, printr-un singur canal de aprovizionare fiabil.

Disponibilitate fiabilă a produselor

Disponibilitate pe care vă puteți baza în planificare

Aveți acces la produse solicitate frecvent pentru construcții metalice de la un furnizor axat pe continuitatea stocurilor, livrări fiabile și sprijin pentru proiecte.

Aprovizionare consolidată pentru construcții metalice

Mai puține întreruperi în aprovizionare

Consolidați achiziția elementelor de fixare, produselor de ancorare, articolelor de protecție, sculelor și consumabilelor pentru a reduce înlocuirile de ultim moment și administrarea inutilă a furnizorilor.

Controlul proiectelor de construcții metalice

Un control mai bun al proiectelor

Sprijiniți echipele de pe șantier, atelierele și departamentele de achiziții prin comenzi mai simple și o disponibilitate mai bună a produselor utilizate frecvent.

Asistență pentru selectarea și calcularea soluțiilor de ancorare

Software pentru proiectarea ancorărilor & asistență tehnică

Selectați și calculați soluțiile de ancorare cu încredere

Combinați asistența specialiștilor Fabory cu Fabory Anchor Calculator pentru a evalua ancorele post-instalate destinate aplicațiilor structurale în beton.

Soluția corectă depinde de factori precum suportul, direcția sarcinii, starea betonului, distanța față de margine, distanța dintre ancore, metoda de instalare și cerințele de documentație ale proiectului.

De la selecție la documentație

Calculați aplicația de ancorare sau discutați cu un specialist

Utilizați Fabory Anchor Calculator pentru a evalua condițiile proiectului și a identifica ancorele Fabory adecvate sau contactați specialiștii noștri pentru asistență practică privind aplicația dumneavoastră.

Documentação e certificados para construção em aço

Conformidade, rastreabilidade e entrega do projeto

Apoio documental para projetos de construção em aço

A Fabory ajuda os clientes a aceder à documentação e à rastreabilidade necessárias para a especificação, instalação, garantia da qualidade, auditorias e entrega do projeto.

Documentação da Avaliação Técnica Europeia

Aplicações abrangidas por uma ETA

As Avaliações Técnicas Europeias fornecem informações documentadas sobre o desempenho dos produtos de construção relevantes e das aplicações aprovadas.

Documentação das declarações de desempenho

Declarações de desempenho

As declarações de desempenho fornecem informações sobre o desempenho declarado dos produtos abrangidos pelos requisitos aplicáveis aos produtos de construção.

Documentação CE para produtos de construção em aço

Documentação CE

A documentação complementar relacionada com a marcação CE ajuda as equipas de compras, engenharia e qualidade a verificar se os produtos relevantes cumprem os requisitos do projeto.

Certificados de material EN 10204 tipo 3.1

Certificados 3.1

Os certificados de material podem fornecer informações rastreáveis sobre os materiais dos produtos e os resultados dos ensaios, quando este nível de documentação é exigido.

Apoio desde a especificação até à entrega

Encontre certificados e documentação para construção em aço

Consulte informações sobre documentação de produtos, rastreabilidade e apoio à certificação de projetos de construção em aço.

Consultar certificados e documentação
Costul total de proprietate pentru proiectele de construcții din oțel

Priviți dincolo de prețul de achiziție

Reduceți costul total al proiectului, nu doar prețul produsului

Costul elementelor de fixare pentru construcții din oțel nu se limitează la prețul de achiziție.

Disponibilitatea, administrarea, livrările, pierderile de material, manipularea, timpul de instalare și selectarea incorectă a produselor pot crește costul real al unui proiect.

Cum vă poate ajuta Fabory

✓ Mai puțini furnizori de gestionat
✓ Achiziții consolidate
✓ Mai puține livrări
✓ Mai puțină administrare
✓ Disponibilitate mai bună a produselor
✓ Selectarea corectă a produselor
✓ Mai puține deșeuri datorită tijelor filetate tăiate la lungime
✓ Asistență tehnică
✓ Documentație mai clară
✓ Opțiuni de gestionare a stocurilor

Gestionarea inteligentă a stocurilor

Reduceți administrarea stocurilor cu Fabory Logic

Descoperiți soluții de gestionare a stocurilor concepute pentru a îmbunătăți disponibilitatea, a reduce procesele manuale și a susține o reaprovizionare mai eficientă.

Descoperiți Fabory Logic
Mărci pentru construcții metalice

Produse de încredere și expertiză specializată

Mărci puternice pentru aplicații în construcții metalice

Fabory combină propria expertiză în elemente de fixare cu mărci recunoscute în domeniile fixărilor structurale, ancorării, sculelor, produselor chimice, prelucrării metalelor, siguranței și identificării.

Fixare structurală și ancorare

Elemente de fixare și ancorare

Mărci de elemente de fixare, îmbinări structurale și sisteme de ancorare pentru aplicații solicitante în construcții metalice.

Rawlplug Koelner

Rawlplug Koelner

Fischer

Fischer

Nord-Lock

Nord-Lock

Lindapter

Lindapter

MaxxFast

MaxxFast

Index Fixing Systems

Index

Suport pentru atelier și montaj

Scule, produse chimice și accesorii

Produse profesionale pentru găurire, montaj, întreținere, lipire și pregătirea lucrărilor în atelier.

Loctite

Loctite

Bosch

Bosch

RUKO

RUKO

Veidec

Veidec

Protecție și identificare la locul de muncă

Siguranță și identificare

Mărci recunoscute care susțin siguranța la locul de muncă, protecția individuală, etichetarea și identificarea.

Brady

Brady

OXXA

OXXA

3M

3M

Honeywell

Honeywell

Descoperiți mărcile disponibile la Fabory

Descoperiți mărci specializate în elemente de fixare, ancorare, scule, produse chimice, prelucrarea metalelor, siguranță și identificare.

Descoperiți mărcile noastre
Centru de cunoștințe pentru construcții din oțel

Cunoștințe despre construcțiile din oțel

Creșteți încrederea tehnică înainte de specificare sau achiziție

Explorați standardele, aplicațiile, cerințele de conformitate și criteriile de selecție a produselor relevante pentru construcțiile din oțel.

Explorați centrul de cunoștințe pentru construcții din oțel

Accesați informații practice despre îmbinările structurale cu șuruburi, ancorarea oțelului în beton, documentație, instalare și selecția produselor.

Explorați centrul de cunoștințe

Resurse de învățare specializate

Ghiduri tehnice recomandate

Accesați direct informații despre îmbinările structurale cu șuruburi, sistemele de ancorare și documentația de proiect.

Întrebări frecvente despre elementele de fixare pentru construcții din oțel

1

Care este diferența dintre EN 15048 și EN 14399?

EN 15048 se aplică ansamblurilor de îmbinare structurală cu șuruburi utilizate fără pretensionare controlată. EN 14399 se aplică ansamblurilor de îmbinare structurală cu șuruburi de înaltă rezistență destinate conexiunilor pretensionate. Standardul corect trebuie selectat în funcție de proiectarea conexiunii, specificațiile proiectului și metoda de instalare necesară.

2

Pot cumpăra ansamblurile SB separat de ansamblurile HV?

Da. Fabory oferă trasee de produse separate pentru ansamblurile SB conform EN 15048 și produsele HV conform EN 14399, ajutând clienții să ajungă direct la sistemul de îmbinare structurală cu șuruburi specificat pentru proiectul lor. Ansamblurile complete și componentele compatibile trebuie selectate întotdeauna în conformitate cu standardul aplicabil și cerințele proiectului.

3

Fabory furnizează ansambluri HV Rawlplug Koelner?

Da. Fabory furnizează produse Rawlplug Koelner pentru aplicații de îmbinare structurală cu șuruburi HV pretensionate conform EN 14399. Informațiile tehnice, documentația și disponibilitatea depind de produsul selectat, dimensiunile necesare, cantitate și piața locală.

4

Ce tipuri de ancore furnizează Fabory?

Fabory furnizează o gamă largă de produse de ancorare, inclusiv ancore mecanice, sisteme de ancorare chimice și pe bază de rășină, ancore turnate în beton, ancore de expansiune, șuruburi pentru beton, elemente de fixare pentru rame și accesorii de instalare aferente. Adecvarea produsului depinde de suport, sarcină, condițiile de instalare și calea de aprobare necesară.

5

De ce ar trebui să iau în considerare șuruburile pentru beton?

Șuruburile pentru beton oferă o metodă directă de fixare mecanică pentru aplicații adecvate oțel-beton. În funcție de produsul aprobat și de aplicație, acestea pot simplifica instalarea prin utilizarea unei găuri forate și a unui singur element de fixare, în locul unui ansamblu de ancorare cu mai multe componente. Șurubul selectat trebuie să corespundă stării betonului, sarcinii și aprobării necesare.

6

Mă poate ajuta Fabory să aleg ancora corectă?

Da. Fabory poate sprijini selectarea ancorei pe baza unor factori precum materialul de bază, direcția sarcinii, distanțele față de margini, distanțele dintre ancore, condițiile de instalare și cerințele proiectului. Fabory Anchor Calculator poate evalua, de asemenea, ancore post-instalate pentru utilizare structurală în beton, în conformitate cu EN 1992-4.

7

Tijele filetate pot fi furnizate tăiate la lungime?

Da. Fabory poate furniza tije filetate tăiate la lungimi convenite, specifice proiectului. Acest serviciu poate reduce tăierea și manipularea la fața locului, poate sprijini o pregătire mai consecventă și poate ajuta la limitarea materialului neutilizat. Materialele, finisajele, diametrele și toleranțele disponibile trebuie confirmate la comandă.

8

Ce produse din categoria tijelor filetate sunt evidențiate pe această pagină?

Această pagină dedicată construcțiilor din oțel direcționează clienții către selecția de tije filetate cu lungimi sub un metru. Tijele filetate mai lungi și prezoanele pot fi disponibile în gama mai largă Fabory de tije filetate și prezoane, dar nu sunt promovate în această secțiune specifică.

9

Când am nevoie de documentație ETA sau DoP?

O declarație de performanță este necesară atunci când un produs pentru construcții este acoperit de un standard european armonizat aplicabil sau când pentru produsul respectiv a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană, sub rezerva cerințelor și excepțiilor relevante din Regulamentul privind produsele pentru construcții. Documentele necesare depind de produs, utilizarea preconizată, calea de aprobare și specificațiile proiectului și trebuie confirmate înainte de comandă.

10

Pot solicita consultanță tehnică, documentație sau prețuri de proiect?

Da. Fabory poate sprijini clienții din domeniul construcțiilor din oțel în selectarea produselor, întrebări tehnice, cerințe privind documentația, disponibilitatea actuală și prețurile de proiect. Asistența disponibilă și condițiile comerciale depind de aplicație, specificația produsului, cantitatea necesară, locația de livrare și calendarul proiectului.

Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.