text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza unei întreruperi globale a serviciilor Microsoft, momentan nu putem trimite sau primi e-mailuri. Vă recomandăm să ne contactați telefonic sau să plasați comanda prin intermediul magazinului nostru online.
Food and Beverage Machinery

Alegerea elementelor de fixare din oțel inoxidabil potrivite pentru nevoile dvs.

Dacă lucrați în construcția de mașini pentru industria alimentară, probabil aveți în stoc plăci, profile și elemente de fixare standard din oțel inoxidabil. La urma urmei, fără elementele de fixare corecte, mașinile nu pot funcționa. Atunci, de ce atât de multe companii aleg oțelul inoxidabil pentru utilajele lor? Iată câteva motive:

  • Rezistență: Oțelul inoxidabil este un material robust, capabil să suporte solicitări mari.

  • Rezistență la coroziune: Este foarte rezistent la rugină și coroziune, ceea ce îl face ideal pentru medii variate.

  • Ușor de curățat: Suprafața netedă a oțelului inoxidabil permite o curățare facilă, esențială în procesarea alimentelor.

  • Igienic și sigur pentru alimente: Oțelul inoxidabil este inert și sigur pentru contactul cu alimentele, asigurând siguranța produselor procesate.

  • Durabilitate și întreținere redusă: Oferă performanță de lungă durată cu cerințe minime de întreținere.

Stainless Steel Fasteners for Food & Beverage Industry

Elemente de fixare cel mai des utilizate în industria alimentară

Ce elemente de fixare apar cel mai des pe listele de comenzi ale clienților din industria alimentară?

Gama Fabory include peste 30.000 de elemente de fixare din inox, disponibile din stoc pe Fabory.com. Nu găsiți produsul dorit? Spuneți-ne și îl livrăm. Dacă nu există încă, îl proiectăm și îl producem noi.

Descoperiți gama noastră din oțel inoxidabil.

Lubrinox: Șuruburi, piulițe și șuruburi pre-lubrifiate

Fabory a dezvoltat o nouă gamă de elemente de fixare denumită Lubrinox: șuruburi, piulițe și șuruburi filetate. La utilizarea elementelor din oțel inoxidabil, este frecvent ca filetele interne și externe să se blocheze, ceea ce face dificilă desfacerea lor. Aplicarea unei paste poate preveni problema, dar necesită timp suplimentar și curățarea pieselor și a mâinilor. Lubrinox a fost conceput special pentru industria alimentară pentru a oferi o lubrifiere de durată a conexiunilor.

Principalele avantaje ale Lubrinox:

  • Previne griparea conexiunilor din oțel inoxidabil

  • Aprobat pentru utilizare în industria alimentară

  • Aplicat în prealabil la Fabory, economisind în medie 25 secunde pe conexiune

  • Disponibil și sub formă de piulițe

  • Menține aspectul din inox al articolelor

  • Funcționează eficient în combinație cu Loctite

  • Elimină problema mâinilor murdare de la lubrifierea manuală

Producător de răcitoare și uscătoare

Geelen Counterflow, o companie de proiectare și producție cu sediul în Haelen, a fost printre primele care au testat Lubrinox. Elementele lubrifiate sunt integrate în răcitoare și uscătoare special concepute pentru industria alimentară. Geelen Counterflow livrează săptămânal mai multe unități ale acestor echipamente în întreaga lume.

Datorită utilizării intense a elementelor din inox, compania căuta o alternativă economică la metodele tradiționale de lubrifiere. René Derckx, achizitor tehnic la Geelen Counterflow, a declarat: „Eram curioși să vedem dacă soluția dezvoltată de Fabory ne-ar satisface nevoile. Cerința principală a fost prevenirea blocării filetelor. Voiam să evităm tăierea sau găurirea unui șurub.”

Un alt strat folosit frecvent de angajați este mult mai gros. Totuși, elementele Lubrinox nu au nevoie de o astfel de acoperire. „Un strat gros face dificilă strângerea manuală și face șuruburile prea unsuroase. Dacă trebuie aplicată forță, degetele tind să alunece pe hexagon. Acest lucru nu se întâmplă cu Lubrinox. Feedback-ul din producție în timpul testului a fost pozitiv”, a adăugat.

Lubrinox Installed in a Counterflow Cooler Plus
Stainless steel fasteners go into the Counterflow Cooler Plus
Captive Screws and Bolts

Șuruburi și Bolțuri Captive

Găsirea unui șurub sau bolț în alimente este ceva ce nimeni nu își dorește. Totuși, fixarea elementelor în panouri și uși care se deschid și se închid frecvent poate fi dificilă. Gama Fabory include șuruburi și bolțuri captive prevăzute cu un clips care economisește spațiu. Acest clips inovator de blocare elimină necesitatea unei piulițe de siguranță în spatele panoului. În plus, aceste șuruburi au o tijă redusă, astfel încât nu mai este nevoie să se fileteze găurile panoului. Această soluție a fost dezvoltată în colaborare cu un client care a inspirat ideea. Suntem bucuroși să colaborăm cu dvs. dacă aplicația necesită o extindere specifică a gamei. Vă rugăm să ne contactați.

Șuruburi și Piulițe Igienice

Pentru un producător de alimente, curățarea și dezinfectarea periodică a utilajelor este esențială. Mașinile washdown necesită elemente de fixare cu caracteristici specifice de design, cum ar fi suprafețe netede și goluri minime. Am dezvoltat elementele de fixare Fabory Premium Stainless Hygienic (FPS-H), care dispun de o suprafață netedă și lustruită și de inele de etanșare din cauciuc, pentru a răspunde acestor cerințe.

Consultanță Personalizată pentru Provocările Dvs. de Fixare

Inginerii noștri de aplicații oferă soluții personalizate și consultanță pentru diverse probleme de fixare, inclusiv reglementările FDA, igienă, siguranța utilajelor și rezistența la coroziune. Cooperarea noastră strânsă cu institute de standardizare și comitete tehnice asigură un nivel ridicat de cunoștințe tehnice, informații și servicii de încredere!

Optimizarea Proceselor Împreună

Elementele de fixare pot fi o categorie conservatoare de produse, dar la Fabory suntem dedicați inovației continue. Industria alimentară are încredere de ani de zile în Fabory pentru furnizarea de elemente de fixare din inox, deoarece acestea sunt proiectate să îmbunătățească eficiența și să respecte reglementările din industrie. Soluțiile logistice inteligente optimizează gestionarea stocurilor de elemente de fixare și reduc Costul Total de Proprietate (TCO), oferind mai multă flexibilitate și control al costurilor în organizația dvs. Soluțiile noastre Peace of Mind asigură funcționarea lină a producției.

Crearea Peace of Mind

Fabory oferă o selecție extinsă de peste 120.000 de elemente de fixare în diverse modele, dimensiuni și materiale. Gestionarea unui inventar atât de mare necesită sisteme fiabile. Soluțiile noastre logistice inteligente oferă informații despre modelele de consum, sprijinind semnificativ gestionarea stocurilor. Cu soluția noastră RFID și Weight Scale Cabinet, puteți accesa monitorul Vendor Managed Inventory (VMI) în MyFabory, care oferă informații despre consumul istoric și performanțele noastre. Combinația dintre soluții personalizate și informații practice este cu adevărat unică.

Inginerii noștri de aplicații sunt aici pentru a oferi soluții și consultanță de specialitate privind elementele de fixare, designul și aplicațiile. În plus față de aceste servicii, experții Fabory efectuează calcule și teste pentru a garanta conexiuni sigure. Colaborăm strâns cu organisme de standardizare și comitete tehnice pentru a menține un nivel ridicat de cunoștințe tehnice și suport. Această dedicare generează Peace of Mind, permițându-vă dvs. și echipei dvs. să vă concentrați pe sarcinile de bază.

Vă rugăm să ne contactați pentru a explora mai multe posibilități.

FastScan Inventory Management

Perguntas frequentes

1

Que materiais de fixação recomenda a Fabory para ambientes alimentares e de lacticínios?

O aço inoxidável A2 (AISI 304) é frequentemente adequado para máquinas gerais de processamento alimentar em condições interiores normais e húmidas. O aço inoxidável A4 (AISI 316) proporciona maior resistência à corrosão em ambientes expostos a cloretos, sal, meios ácidos ou produtos químicos de lavagem agressivos. A seleção final do material deve considerar os produtos químicos de limpeza, a temperatura, as condições de exposição e os requisitos aplicáveis de design higiénico.

2

Os elementos de fixação Fabory são adequados para equipamentos EHEDG ou com design higiénico?

A Fabory fornece elementos de fixação em aço inoxidável e produtos FABORY HYGIENIC A4 para a construção de máquinas alimentares e de lacticínios. A adequação a equipamentos concebidos de acordo com os princípios EHEDG depende da geometria específica do elemento de fixação, da instalação e do design completo da máquina. Os componentes devem minimizar fendas e espaços mortos e ser validados de acordo com os requisitos aplicáveis de design higiénico e o regime de limpeza.

3

A Fabory pode fornecer kits de elementos de fixação para linhas de montagem de máquinas?

Sim. A Fabory pode fornecer kits personalizados e pré-separados com os produtos e quantidades acordados para uma máquina, tarefa de manutenção ou subconjunto. Os kits podem reduzir o trabalho interno de preparação, simplificar o manuseamento de materiais e ajudar a evitar erros de montagem.

4

Que opções de encomenda estão disponíveis para os clientes da indústria alimentar?

Os clientes podem encomendar online através do MyFabory, trabalhar com o seu gestor de conta Fabory ou utilizar uma ligação EDI quando esta estiver configurada. A Fabory Logic também disponibiliza soluções de Vendor Managed Inventory e reposição inteligente para elementos de fixação e peças C.

5

A Fabory disponibiliza elementos de fixação para a indústria alimentar a partir de stock?

A Fabory disponibiliza mais de 150.000 soluções de fixação na sua gama, incluindo uma ampla seleção de produtos em aço inoxidável A2 e A4 e produtos para a construção de máquinas alimentares e de lacticínios. A disponibilidade em stock e o prazo de expedição dependem do artigo, da quantidade necessária e do local de entrega. A disponibilidade atual pode ser consultada no MyFabory ou através do seu gestor de conta Fabory.

Masters in Fasteners

Gama de produse

Fabory este alegerea potrivită pentru toate nevoile dvs. de fixare. Portofoliul nostru de produse conține o gamă largă de elemente de fixare standard și soluții de fixare specifice pentru diverse aplicații precum si C-parts.

Fabory Logic

Fabory Logic va pune la dispozitie o gama completa de servicii lde gestionare a stocurilor printre care RFID, Optical-Eye, Cântare și Merchandiser

Inginerie si controlul calitatii

Fabory este construit pe calitate și fiabilitate. Managementul calității este în centrul operațiunii noastre. Inginerii noștri sunt disponibili pentru a vă sprijini în asigurarea alegerii corecte a elementelor de fixare.

Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.